Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GAY15-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GAY15-XL-NPP-B
Rubix:640200120022
fabricante:0009051190000
EAN:4012802806953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : GAY15-XL-NPP-B
Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,18 € Sin IVA
/ unidad
31,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días