Rodamiento de bolas en miniatura FAG 686-HLC, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 3.5 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas en miniatura 68...
Ver información técnicaReferencias
FAG:686-HLC
Rubix:798546618000
fabricante:0554962450000
EAN:4012802603408


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 3.5 mm |
Detalles de producto : 686-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,87 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 3.5 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 68 ... |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,35 € Sin IVA
/ unidad
12,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días