Rodamiento de bolas en miniatura SKF 608-2RSH, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:608-2RSH
Rubix:000608040010
fabricante:164075
EAN:7316571844084

Detalles de producto : 608-2RSH
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos en uno o en ambos lados son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3450 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,79 € Sin IVA
/ unidad
7,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h