Rodamiento de bolas en miniatura FAG 608-2RSR-HLN-C3, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamiento rígido de bolas 60

Ver información técnica
Referencias
FAG:608-2RSR-HLN-C3
Rubix:000608043008
fabricante:0629450410030
EAN:4054364822996
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 608-2RSR-HLN-C3


Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Gracias a su diseño robusto y a su sistema de estanqueidad, garantiza un giro fluido y una larga vida útil.

Características:
Este rodamiento es un modelo de una hilera de bolas, diseñado para distribuir las cargas radiales de manera uniforme. Su jaula de chapa de acero le confiere una gran robustez, mientras que las dos juntas de goma garantizan una excelente protección contra las impurezas y las partículas externas. Con un juego radial C3, este rodamiento está diseñado para resistir variaciones de temperatura, al tiempo que mantiene un funcionamiento fluido. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta precisión y fiabilidad.

Mantenimiento:
Aunque este rodamiento requiere poco mantenimiento, se recomienda realizar revisiones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo. Las juntas de goma contribuyen a prolongar la vida útil del producto al mantener la lubricación e impedir la entrada de contaminantes.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de goma que garantizan una estanqueidad eficaz. Este sistema de estanqueidad evita la entrada de contaminantes, lo cual es esencial para mantener el rendimiento en entornos polvorientos o húmedos.

Información sobre la marca:
FAG es un líder reconocido en el sector de los rodamientos, que ofrece una amplia gama de productos adaptados a diversas aplicaciones industriales. Con una reputación bien consolidada en cuanto a calidad e innovación, FAG se compromete a proporcionar soluciones que ayuden a las empresas a mejorar su rendimiento económico y operativo. Gracias a una investigación constante y a tecnologías avanzadas, FAG sigue ampliando su cartera de productos para satisfacer las crecientes necesidades de la industria moderna.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera: permite una rotación estable y fluida, ideal para aplicaciones a alta velocidad.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del producto.
• Juntas de goma: garantizan una estanqueidad óptima, minimizando la contaminación por polvo y residuos, y mantienen la lubricación en el interior del rodamiento.
• Mantenimiento reducido: gracias a su diseño, este rodamiento requiere poco mantenimiento y garantiza un rendimiento constante.
• Holgura radial C3: esta holgura radial, mayor que la de los rodamientos estándar, ofrece una mejor compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
• Máquinas-herramienta: como fresadoras y tornos, donde es fundamental una rotación precisa y estable.
• Bombas y ventiladores: ofrecen un rendimiento fiable en motores eléctricos y sistemas de ventilación.
• Transportadores y sistemas de manipulación: utilizados en cintas transportadoras y elevadores, garantizando un funcionamiento fluido incluso bajo carga.
• Maquinaria agrícola: ideal para maquinaria agrícola y sistemas de transformación de alimentos, donde la robustez es esencial.
• Industria textil: para telares y prensas de impresión, asegurando un funcionamiento continuo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie60..-2rsr
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 Sin IVA
/ unidad
7,79 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas