Rodamiento de bolas en miniatura FAG 609-2RSR-CO7, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 9 mm
Rodamiento rígido de bolas 60
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:609-2RS-HLC
FAG:609-2RSR-CO7
Rubix:000609040008
fabricante:0771771690000
EAN:4047643058117

Detalles de producto : 609-2RSR-CO7
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para satisfacer las exigencias de diversas aplicaciones industriales. Con un diseño robusto de una sola hilera de bolas, este producto garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas presenta varias características técnicas que le permiten adaptarse a una gran variedad de aplicaciones industriales. Destaca por su diseño con jaula de chapa de acero, que garantiza una distribución homogénea de las cargas y optimiza la estabilidad del rodamiento. Este rodamiento está equipado con juntas de estanqueidad de caucho, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, las impurezas y las salpicaduras de líquidos. Gracias a la alta calidad de los materiales utilizados y a su cuidado diseño, ofrece una elevada resistencia al desgaste, así como una excelente capacidad de rotación bajo cargas tanto radiales como axiales.
Mantenimiento:
Los rodamientos rígidos de bolas FAG están diseñados para minimizar el mantenimiento, gracias a su eficaz estanqueidad. Las juntas de caucho ofrecen una barrera sólida contra el polvo, las impurezas y los líquidos, lo que reduce la necesidad de una lubricación regular. No obstante, se recomienda un mantenimiento periódico para comprobar el estado general del rodamiento y garantizar un funcionamiento óptimo. Se aconseja inspeccionar visualmente las juntas de estanqueidad y asegurarse de que las condiciones de lubricación sigan siendo adecuadas.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, lo que garantiza una protección óptima contra los contaminantes externos. Estas juntas impiden que las impurezas, como el polvo o las salpicaduras de líquido, penetren en el rodamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
La marca FAG es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y equipos mecánicos. Como parte del grupo Schaeffler, cuenta con más de 130 años de experiencia en ingeniería de precisión. Reconocida por la calidad, la durabilidad y la innovación de sus productos, FAG ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas industriales modernas. Cada rodamiento se diseña con esmero, utilizando tecnologías de vanguardia para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas presenta varias características técnicas que le permiten adaptarse a una gran variedad de aplicaciones industriales. Destaca por su diseño con jaula de chapa de acero, que garantiza una distribución homogénea de las cargas y optimiza la estabilidad del rodamiento. Este rodamiento está equipado con juntas de estanqueidad de caucho, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, las impurezas y las salpicaduras de líquidos. Gracias a la alta calidad de los materiales utilizados y a su cuidado diseño, ofrece una elevada resistencia al desgaste, así como una excelente capacidad de rotación bajo cargas tanto radiales como axiales.
Mantenimiento:
Los rodamientos rígidos de bolas FAG están diseñados para minimizar el mantenimiento, gracias a su eficaz estanqueidad. Las juntas de caucho ofrecen una barrera sólida contra el polvo, las impurezas y los líquidos, lo que reduce la necesidad de una lubricación regular. No obstante, se recomienda un mantenimiento periódico para comprobar el estado general del rodamiento y garantizar un funcionamiento óptimo. Se aconseja inspeccionar visualmente las juntas de estanqueidad y asegurarse de que las condiciones de lubricación sigan siendo adecuadas.
Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, lo que garantiza una protección óptima contra los contaminantes externos. Estas juntas impiden que las impurezas, como el polvo o las salpicaduras de líquido, penetren en el rodamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
La marca FAG es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y equipos mecánicos. Como parte del grupo Schaeffler, cuenta con más de 130 años de experiencia en ingeniería de precisión. Reconocida por la calidad, la durabilidad y la innovación de sus productos, FAG ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas industriales modernas. Cada rodamiento se diseña con esmero, utilizando tecnologías de vanguardia para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Cualidades
• Mayor durabilidad: diseño robusto para una larga vida útil.
• Fiabilidad: alta resistencia al desgaste, lo que garantiza un rendimiento óptimo a largo plazo.
• Mantenimiento reducido: gracias a su eficaz sellado con dos juntas de goma, este rodamiento requiere poco mantenimiento.
• Versatilidad: adaptado a numerosas aplicaciones industriales, este rodamiento ofrece capacidad para soportar cargas radiales y axiales.
• Fiabilidad: alta resistencia al desgaste, lo que garantiza un rendimiento óptimo a largo plazo.
• Mantenimiento reducido: gracias a su eficaz sellado con dos juntas de goma, este rodamiento requiere poco mantenimiento.
• Versatilidad: adaptado a numerosas aplicaciones industriales, este rodamiento ofrece capacidad para soportar cargas radiales y axiales.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido puede utilizarse en máquinas industriales, cintas transportadoras y muchos otros equipos que requieran rodamientos de alta calidad. Gracias a su capacidad para funcionar eficazmente incluso en condiciones extremas, es muy apreciado por su eficiencia y versatilidad en entornos industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 60..-2rsr |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Velocidad límite | 20300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1410 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3330 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,46 € Sin IVA
/ unidad
9,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días