Rodamiento de bolas en miniatura FAG MR126-2Z-HLC, Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:MR126-2Z-HLC
Rubix:798546601000
fabricante:0554770970000
EAN:4012802603286
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MR126-2Z-HLC


Rodamiento ranurado de bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto1,66 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriemf..-2z
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,33 Sin IVA
/ unidad
18,55 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas