Rodamiento de bolas en miniatura FAG 686-2Z-HLC, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas en miniatura 68... 2Z
Ver información técnicaReferencias
FAG:686-2Z-HLC
Rubix:798515588000
fabricante:0554696470000
EAN:4012802603095

Detalles de producto : 686-2Z-HLC
Rodamiento de bolas ranurado
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,86 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 68..-2z |
| Velocidad límite | 61000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 438 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1080 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h