Rodamiento de bolas en miniatura FAG 624-2Z-CO7, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamiento de bolas 62
Ver información técnicaReferencias
FAG:624-2Z-CO7
Rubix:000624060008
fabricante:0959065680000
EAN:4054372941108

Detalles de producto : 624-2Z-CO7
Los rodamientos de bolas FAG están diseñados para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales en las que la precisión, la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un rodamiento de una hilera de bolas, diseñado específicamente para ofrecer un giro fluido y preciso. Cuenta con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas (deflectores). Gracias a su diseño compacto, este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una gran precisión. También está diseñado para funcionar eficazmente a altas velocidades, lo que lo hace indispensable en sistemas en los que el rendimiento es fundamental.
Mantenimiento:
Gracias a la presencia de las bridas metálicas, este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento mínimo. Las bridas protegen eficazmente los componentes internos contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras, lo que reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. No obstante, se recomienda inspeccionar ocasionalmente este rodamiento para asegurarse de que funciona de manera óptima, sobre todo en entornos en los que está expuesto a condiciones especialmente agresivas.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta precisión y componentes mecánicos. Con más de 130 años de experiencia, FAG ofrece una amplia gama de productos innovadores y fiables que satisfacen las necesidades de las industrias más exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un rodamiento de una hilera de bolas, diseñado específicamente para ofrecer un giro fluido y preciso. Cuenta con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas (deflectores). Gracias a su diseño compacto, este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una gran precisión. También está diseñado para funcionar eficazmente a altas velocidades, lo que lo hace indispensable en sistemas en los que el rendimiento es fundamental.
Mantenimiento:
Gracias a la presencia de las bridas metálicas, este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento mínimo. Las bridas protegen eficazmente los componentes internos contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras, lo que reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. No obstante, se recomienda inspeccionar ocasionalmente este rodamiento para asegurarse de que funciona de manera óptima, sobre todo en entornos en los que está expuesto a condiciones especialmente agresivas.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta precisión y componentes mecánicos. Con más de 130 años de experiencia, FAG ofrece una amplia gama de productos innovadores y fiables que satisfacen las necesidades de las industrias más exigentes.
Cualidades
Estos rodamientos rígidos de una hilera de bolas ofrecen numerosas ventajas para los usuarios industriales. Su diseño compacto permite una fácil integración al tiempo que garantiza un rendimiento fiable. Las bridas metálicas, además de proteger contra los contaminantes, contribuyen a reducir la necesidad de mantenimiento, prolongando así la vida útil del producto. La jaula de chapa de acero garantiza una resistencia excepcional a las vibraciones y a los golpes, lo cual es esencial para aplicaciones sometidas a condiciones de funcionamiento difíciles. Están diseñados para funcionar a altas velocidades manteniendo un bajo nivel de ruido, lo que mejora la eficiencia global de los sistemas en los que se instalan.
Aplicaciones
• Equipos de automoción
• Reductores pequeños
• Electrodomésticos
• Reductores pequeños
• Electrodomésticos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 62..-2z |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Velocidad límite | 61000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 487 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1306 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,03 € Sin IVA
/ unidad
7,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h