Rodamiento de bolas en miniatura FAG 688-2Z>N, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamiento de bolas 68

Ver información técnica

Referencias

FAG:688-2Z>N
Rubix:798422465000
fabricante:0716741360000
EAN:4064328343917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 688-2Z>N


Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Gran capacidad de carga, posibilidad de altas velocidades de rotación.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie68
Peso0.005 g
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r590 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1260 N
11,79 € Sin IVA
/ unidad
14,27 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas