Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51405, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 26.4 mm

Rodamiento axial de bolas ranurado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NSK:51405
Rubix:798402173000
fabricante:51405 N
EAN:00029176029325
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura26.4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 51405


Diseñados para soportar empujes axiales a alta velocidad, los rodamientos de empuje de bolas NSK comprenden arandelas planas que envuelven las bolas. Los rodamientos de empuje de bolas se clasifican en dos familias: arandelas de alojamiento planas o esféricas. En todos los casos, no se pueden mantener fuerzas axiales. Los rodamientos de empuje NSK pueden ser de simple efecto o de doble efecto. El tipo simple comprende dos arandelas (de eje y de alojamiento) y un conjunto jaula y bolas. La versión doble tiene tres arandelas y dos conjuntos jaula y bolas (las dos hileras de bolas están separadas por la arandela del eje).

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura26.4 mm
Serie514 series (heavy)
Materialhigh-carbon chromium bearing steel (e.g. suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso0.334 kg
Grosor24 mm
Velocidad de referencia4000 rpm
Precisióniso normal class
Carga dinámica básica, axial - Ca56000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,74 Sin IVA
/ unidad
66,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas