Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51140-MP, Diámetro interior: 200 mm | Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 37 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51140-MP
Rubix:051140000008
fabricante:0190612850000
EAN:4026677207142
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51140-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 511..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x250x250 mm
Peso neto4260 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura37 mm
Serie511..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso4.27 kg
Grosor37 mm
Velocidad de referencia1760 rpm
Precisiónstandard class precision
Carga dinámica básica, axial - Ca162000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1030,84 Sin IVA
/ unidad
1247,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas