Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53220, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 40.9 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:53220
Rubix:053220000008
fabricante:0190071160000
EAN:4012801199346


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40.9 mm |
Detalles de producto : 53220
Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 532, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2340 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40.9 mm |
| Serie | 532 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.23 kg |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | standard |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,96 € Sin IVA
/ unidad
585,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días