Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52210, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 39 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:52210
Rubix:052210000008
fabricante:0190069500000
EAN:4012801016698
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52210


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 522, de doble dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x78x78 mm
Peso neto710 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura39 mm
Serie522
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.71 kg
Grosor39 mm
Velocidad de referencia5800 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca50000 N
133,42 € Sin IVA
/ unidad
161,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas