Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51122, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 25 mm
SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100
Ver información técnicaReferencias
SNR:51122
Rubix:051122000106
EAN:3413520103569


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 51122
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x145x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1080 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | 51100 |
| Material | high carbon chromium bearing steel (gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.06 kg |
| Grosor | 25 mm |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 87300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,05 € Sin IVA
/ unidad
233,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días