Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53211, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 27.4 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:53211
Rubix:798796672000
fabricante:39893
EAN:7316577007322
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura27.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53211


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27,4x90x90 mm
Peso neto586,3 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura27.4 mm
Serie532
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.586 kg
Grosor27.3 mm
Velocidad de referencia2800 rpm
Juntaopen
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca58500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,36 Sin IVA
/ unidad
194,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas