Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51164-MP, Diámetro interior: 320 mm | Diámetro exterior: 400 mm | Anchura: 63 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51164-MP
Rubix:798400784000
fabricante:0190615520000
EAN:4026677207210


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 63 mm |
Detalles de producto : 51164-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 511..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x400x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18900 g |
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Serie | 511..-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 18.5 kg |
| Grosor | 63 mm |
| Velocidad de referencia | 1090 rpm |
| Junta | open (unsealed) |
| Precisión | standard precision |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 360000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4425,21 € Sin IVA
/ unidad
5354,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días