Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51228, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 46 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51228
Rubix:051228000010
fabricante:39716
EAN:7316577612113


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 51228
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4238 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Tipo de rodamiento | single direction thrust ball bearing |
| Serie | 512 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 4.35 kg |
| Grosor | 46 mm |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Precisión | normal (iso 199); p5 or p6 on request (single direction bearings only) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 190000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
859,48 € Sin IVA
/ unidad
1039,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días