Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51418-MP, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 77 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51418-MP
Rubix:798400703000
fabricante:0190632290000
EAN:4026677916709
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51418-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 514..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77x190x190 mm
Peso neto11200 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura77 mm
Serie514..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso11.2 kg
Grosor77 mm
Velocidad de referencia4100 rpm
Juntaopen
Precisiónp0 / pn2 (abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca325000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2470,76 Sin IVA
/ unidad
2989,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas