Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 7603025-TVP, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7603025-TVP
Rubix:025062100008
fabricante:0191193560000
EAN:4012801166744


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 7603025-TVP
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 7603, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 265 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 7603..-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, axial - C0a | 68000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 29500 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,22 € Sin IVA
/ unidad
371,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días