Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5913-XL, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 38 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB

Ver información técnica
Referencias
INA:NKIB5913-XL
Rubix:798803641000
fabricante:0507829400000
EAN:4012802736229
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB5913-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib59..-xl
Carga estática básica, axial - C0a34000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca12800 N
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,54 Sin IVA
/ unidad
360,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas