Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 7603020-TVP, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7603020-TVP
Rubix:798150141000
fabricante:0191193480000
EAN:4012801166737


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7603020-TVP
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 7603, de simple efecto, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 168 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 7603..-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, axial - C0a | 53000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 25500 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,82 € Sin IVA
/ unidad
320,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días