Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234414-M-SP, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 48 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:234414-M-SP
Rubix:234414000008
fabricante:0190388360000
EAN:4012801193528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 234414-M-SP
Rodamiento de bolas de contacto angular 2344, doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1493 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, axial - C0a | 133000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 45500 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1661,31 € Sin IVA
/ unidad
2010,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días