Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234711-M-SP, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 57 mm | Anchura: 44 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:234711-M-SP
Rubix:798402093000
fabricante:0384398400000
EAN:4012801488044
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior57 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 234711-M-SP


Rodamiento axial a bolas cónico 2347, de doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas

Información técnica


Atributos
Peso neto886 g
Diámetro interior57 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura44 mm
Holgura del rodamientocn
Serie2347
Jaulalatón
Juntaabierto
2079,27 € Sin IVA
/ unidad
2515,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas