Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234426-M-SP, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 84 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:234426-M-SP
Rubix:234426000008
fabricante:0190389680000
EAN:4012801016988


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 84 mm |
Detalles de producto : 234426-M-SP
Rodamiento de bolas de contacto angular 2344, doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8280 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 84 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, axial - C0a | 440000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 128000 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3146,79 € Sin IVA
/ unidad
3807,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días