Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234430-M-SP, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 90 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:234430-M-SP
Rubix:798401860000
fabricante:0190389920000
EAN:4012801193597


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 234430-M-SP
Rodamiento de bolas de contacto angular 2344, doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10810 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, axial - C0a | 510000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 143000 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7015,62 € Sin IVA
/ unidad
8488,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días