Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5906-XL, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 25 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB

Ver información técnica
Referencias
INA:NKIB5906-XL
Rubix:822159060022
fabricante:0507828780000
EAN:4012802736151
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB5906-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib59..-xl
Carga estática básica, axial - C0a11200 N
Carga dinámica básica, axial - Ca5900 N
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,29 Sin IVA
/ unidad
106,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas