Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas SKF NKIB 5914, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 45 mm
Rodamientos de agujas/de bolas con contacto angular combinados
Ver información técnicaReferencias
SKF:NKIB 5914
Rubix:798277864000
fabricante:14363
EAN:7316570688672


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NKIB 5914
Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento de bolas de contacto angular. Juntos, pueden admitir cargas radiales pesadas y cargas axiales livianas en ambos sentidos. Además, pueden funcionar a velocidades altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio.
Cualidades
- Admite cargas radiales y axiales
- Alta capacidad de carga
- Alta velocidad
- Baja sección transversal
- Diseño separable
- Alta capacidad de carga
- Alta velocidad
- Baja sección transversal
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 985 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nkib |
| Material | bearing steel |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,15 € Sin IVA
/ unidad
472,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días