Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA ZKLR2060-2RS, Diámetro exterior: 50.45 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 28 mm

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:ZKLR2060-2RS
Rubix:798064544000
fabricante:0075171140000
EAN:4012802812602
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior50.45 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZKLR2060-2RS


Unidades de rodamientos a bolas de contacto angular ZKLR..-2RS, de doble efecto, atornillable, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto392 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior50.45 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Seriezklr..-2rs
Materialsteel
Carga estática básica, axial - C0a40000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca27500 N
Juntados sellos de goma
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,11 Sin IVA
/ unidad
605,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas