Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3310-BD-XL-TVH-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3310-BD-XL-TVH-C3
Rubix:798659789000
fabricante:0631849230030
EAN:4012802405149
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3310-BD-XL-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33..-bd-xl-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6300 rpm
Velocidad límite6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r70000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr93000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,82 Sin IVA
/ unidad
290,18 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas