Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7210BWG, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión serie 7210
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7210BWG
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Por lo general se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden ampliar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida
Ángulo de contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Brindan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 485 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7210b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
- Entrega estimada (15) días