Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:798673060000
fabricante:0639632050030
EAN:4064327815996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 13800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,52 € Sin IVA
/ unidad
90,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días