Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7207-B-XL-JP, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7207-B-XL-JP
Rubix:798401980000
fabricante:0191146800000
EAN:4026677046239
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7207-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto290 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia9600 rpm
Velocidad límite13400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
65,60 € Sin IVA
/ unidad
79,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas