Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3305B-2ZTNC3, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3305B-2ZTNC3
Rubix:003305063003
fabricante:3305B-2ZTNC3 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 3305B-2ZTNC3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,91 € Sin IVA
/ unidad
72,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días