Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3202-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 15.9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3202-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:003202040008
fabricante:0622477190000
EAN:4064327933591
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3202-BD-XL-2HRS-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto65 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad límite16700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,52 Sin IVA
/ unidad
70,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas