Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3810-2Z, Diámetro exterior: 65 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3810-2Z
Rubix:003810060022
fabricante:0009721340000
EAN:4064328720190
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3810-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 38..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto93 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie38..-b-2rz-tvh
Materialsteel
Velocidad de referencia5400 rpm
Velocidad límite8100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,48 Sin IVA
/ unidad
168,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas