Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7215BW, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión Serie 7215

Ver información técnica

Referencias

NSK:7215BW
Rubix:007215000002
fabricante:7215BW N
EAN:00029176412653
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se usan en pares, juegos triplex, juegos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Ángulo de contacto - Se ofrecen en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de ensamblajes de jaulas de poliamida, fenólica y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Se utilizan principalmente en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto1180 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7215b..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r58500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68500 N
123,59 € Sin IVA
/ unidad
149,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas