Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 5208SCZZ/2AS, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm

NTN - Rodamiento de bolas autocompensador - 5200SCZZ/2AS

Ver información técnica

Referencias

NTN:5208SCZZ/2AS
Rubix:799069514000
EAN:4547359537376
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5208SCZZ/2AS


Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera, con ranura de llenado, blindado, ángulo de contacto de 30°

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x80x30,2 mm
Peso neto628 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie5200
Jaulaacero
Ángulo25 °
138,02 € Sin IVA
/ unidad
167,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas