Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7208-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7208-B-XL-TVP-UA
Rubix:007208212008
fabricante:0167251820000
EAN:4012801166027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7208-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x80x80 mm
Peso neto388 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8600 rpm
Velocidad límite11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36000 N
89,40 € Sin IVA
/ unidad
108,17 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas