Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49349720
Rubix:799071477000
fabricante:49349720


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX2 400,0X 440,0X 20,0 585
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles ligeros a medios de suciedad exterior.
Cualidades
•Labio de sellado con muelle
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2187,13 € Sin IVA
/ unidad
2646,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días