BAR6X27 120 200 14 72NBR 453168

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:BAU6X27 120,00 200,00 14,00 902
Rubix:798389783000
fabricante:453168
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAR6X27 120 200 14 72NBR 453168


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la contaminación exterior de leve a media. Incluso con un aumento de la rugosidad del alojamiento, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Gracias a la dilatación térmica y a la carcasa compartida, también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede utilizarse en ejes con contaminación moderada, herramientas eléctricas y cajas de engranajes industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura14 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
143,90 € Sin IVA
/ unidad
174,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días