Referencias
SKF:45069
Rubix:798025143000
fabricante:510653
EAN:0085311036009


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.08 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 45069
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 154,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 146.08 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,72 € Sin IVA
/ unidad
45,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días