Referencias
Dichtomatik:67092874
Rubix:799073450000
fabricante:67092874


Resumen técnico
| Diámetro interior | 175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WC 175,0X 210,0X 15,0 NB7534
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 367 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 175 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,54 € Sin IVA
/ unidad
53,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días