WA 40,0X 62,0X 7,0 NB7034

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:WA 40,00 62,00 7,00 NB7034
Rubix:799071657000
fabricante:67017550
oil seal NBR40X62X7A

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 40,0X 62,0X 7,0 NB7034


Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio guardapolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en varios diseños y materiales.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días