Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:403079
Rubix:799072415000
fabricante:403079

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 20,0X 42,0X 7,0 585
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € Sin IVA
/ unidad
77,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
