Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD4,00 7,00 72,00 95,00 10,00 9,50 72 NBR 902
Rubix:072095100038
fabricante:40412597




Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 72 95 10 40412597
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,64 € Sin IVA
/ unidad
62,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días