Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413831
Rubix:798387833000
fabricante:40413831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL1 95 120 12 72NBR 40413831
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,33 € Sin IVA
/ unidad
93,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días