Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412410
Rubix:048062082038
fabricante:40412410

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 48 62 8 40412410
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
