Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411502
Rubix:798013059000
fabricante:B1 U3 25 X 37 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1 25 37 7 40411502
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y palieres. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días