Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49068391
Rubix:799072285000
fabricante:BAU1SLX2 20 X 30 X 5 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAU1SLX2 20,0X 30,0X 5,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del taladro, sella de forma segura las perforaciones del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y al alojamiento dividido.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede usarse en ejes con una carga de suciedad moderada, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
