Referencias
SKF:7693
Rubix:798761956000
fabricante:505582
EAN:0085311006002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 51.99 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 7693
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 51.99 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € Sin IVA
/ unidad
10,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días